ディスポセル 蓋のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
105件の「ディスポセル 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスポセル」、「セルホルダー」、「アクリル 紫外線透過」などの商品も取り扱っております。
角型ふた Kartell(カルテル)ランキング1位
1組(100個)
999税込1,099
当日出荷

キュベットキャップ 三商ランキング2位
1セット(1000個)
30,980税込34,078
当日出荷



ディスポセル(PS 可視光線用) BRANDランキング5位
受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別可視光線用材質PS測定範囲(nm)340~900光路幅(mm)10標準偏差(nm)360≦±0.005寸法(mm)12.5×12.5×45
1箱(100個)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1ケース(2個)
2,998税込3,298
当日出荷

測定溶液の色を調節でき、破損の可能性を防ぎます。セルを測定後垂直に保管できます。分光光度計用標準セル(寸法10×10mm)を、12本立てられます。
品番260寸法(mm)170×50×15TGK品番198-19-35-20適合外寸12.5×12.5mmセル
1個
709税込780
当日出荷

測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。 セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
標準偏差(nm)320≦±0.004測定範囲(nm)300~900寸法(mm)12.5×12.5×45光路幅(mm)10材質PMMA種別近UV用
1箱(100個)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用材質PMMA(アクリル)寸法(mm)12.5×12.5×45光路長(mm)10透過面2
1箱(100個)
4,090税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
材質PS
1箱(100本)
1,340税込1,474
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンプラテックディスポーザブルセル
分光光度計用ディスポーザブルセルは、ガラスセルに匹敵する光学的性質を持っています。非透過面は溝が付いていますので透過面と間違えることがありません。100個1組で、専用ラックに入っております。
材質PS(ポリスチレン)仕様吸光変動率:+1%使用範囲(mm)350~800光路長(mm)10±0.5
1ケース(100個)
2,488税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

UV領域における蛋白質、ssDNA、dsDNA、RNA、オリゴペプチドの光度定量に適しています. 10mmの標準光路長です。 耐薬品性に優れています。
TGK品番814-22-35-11種別可視光線用材質UV-Polymer寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)2.5~4.5摘要標準型測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)240<±0.007、300<±0.005窓寸法(縦×横)(mm)(透過窓)10×35光路幅(mm)10
1箱(100個)
9,998税込10,998
当日出荷

スタンダード型とセミミクロ型には測定方向が識別できる様に矢印が刻印されています。各々のケースには、同じ金型番号の製品が包装されており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下です。
光路長(mm)10高さ外寸(mm)45長さ外寸(mm)12幅外寸(mm)12
1セット(100個)
3,459税込3,805
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


最大透過を得るための光学窓があります(吸光度1%)。非透過面には溝がきってあり、持ちやすく、また透過面との取り違いを防ぎます。セミマイクロは丸い注入口になっており、揮発性の溶媒を用いる場合に栓を取付けられるようになっています。
1セット(100個)
2,498税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

キュベットの整理に便利です。 高価なキュベットに傷をつけません。
アズワン品番2-4755-01材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)128×105×43穴数42個(7×6個)適合サイズセル:光路長10mm
1ケース
5,698税込6,268
当日出荷

材質石英ガラス光路長(mm)10外寸法(mm)12.5×12.5×45光路幅(mm)30005/10、30007/4、30006/2
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

関東化学セルスタンド
1~16の番号が表記されており、検査・分析の操作を安心して行えます。
材質PP寸法(mm)210×70×35架数16穴サイズ(mm)13×13×15
1個
3,398税込3,738
当日出荷

アズワン石英セル
底部はU字型になっています。 セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm)12.5×12.5×45材質UV石英ガラスタイプ2面透明測定誤差1%以内(220nm)容量(mL)3.5光路長(mm)10光路幅(mm)10
1個ほか
8,490税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)